Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 150 galones
Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell: 150 galones. S/N: 22812. Nat'l Bd: 20841. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 11 pies L. Presión máxima: 300 psi. Temperatura máxima: 650 °F. Temperatura mínima: -20 °F. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PTBD011B.
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Serial Number: 22812
Tank Details
Micro Panel Details