Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 2500 galones
Receptor de amoníaco EL Nickell - 80 pulgadas de diámetro. x 114,5 pulgadas de altura en la pared lateral. Altura domo/domo: 156 pulgadas. Capacidad estimada 2,500 galones. Junta Nacional No: 24157. Serie # N-2063-C. Elnco # 26128. 150 Psi Max a 650 Deg F Max / -20 Deg F Min. Espesor HD 0,480 pulg. Espesor mínimo de la carcasa 0,5 pulg. Año de construcción: 1977. Modificado por Glendale Welding: MAWP 150 Psi a 650 grados F, S/N F6649, enero de 1995. Entradas/salidas: (1) entrada superior de 8 pulg. Válvula de cierre Wolf Linde, (2) tuberías de 4 pulg. reducidas a 2 pulg. con válvulas de aislamiento, (1) lado de 8 pulg., (1) fondo de 0,75 pulg. Dimensiones totales: 114 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 17 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCA1359.2
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Model: 26128
- Serial Number: N-2063-C
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Receiver
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 80
- Tank Length (Inches): 114.5
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 2500
- Tank National Board Number: 24157
- Tank MAWP (PSI at temp): 150 Psi Max at 650 Deg F Max / -20 Deg F Min
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlet/Outlets: (1) 8 in. top inlet with Wolf Linde Shut off valve, (2) 4 in. reduced to 2 in. pipes with isolation valves, (1) 8 in. side, (1) 0.75 in. bottom
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 114
- Width (Inches): 80
- Height (Inches): 204
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1977