Tambor Frick Surge - 25 galones
Tambor Frick Surge: 25 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 4 pulgadas de diámetro. x 2 pies 8 pulgadas L. MAWP: 150 psi a 300°F. Presión de prueba hidrostática: 400 psi. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión del compresor, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de succión húmeda. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI8018.
- Manufacturer: Frick
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Surge Drum
- Tank Orientation: Horizontal
- Tank Diameter (Inches): 16
- Tank Length (Inches): 32
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 25
- Tank MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 300°F
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. compressor suction port, (1) 1/2 in. dia. liquid feed port, (1) 3/4 in. dia. wet suction port. Outlets: (1) 3/4 in. dia. relief port, (1) 3/4 in. dia. liquid discharge port
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 91