Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies
2002 Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies. Modelo: RA-12036-600. Nat'l Bd: 14421. MAWP: 300 psi a 300°F. MDMT: -55 °F a 300 psi. MDMT: -60°F a 150 psi. (2) Válvulas de alivio de seguridad, presión de ajuste: 250 psig, SCFM: 487. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. FNPT. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN14). (ANTES DE CRISTO).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2070.
- Manufacturer: Henry Technologies
- Model: RA-12036-600
Tank Details
Micro Panel Details