Tanque receptor de amoníaco horizontal - 350 galones
Tanque Receptor de Amoniaco Horizontal construido por Ram Industrieson Vizcaino Refrigeracion SA Modelo: RMP-21, 76-21. Serie: 66675. Fecha: 09-02-2009. Presión de diseño: 21 bar (300 PSI) a -48C / +150C (-50F / +300F). Presión de prueba: 30 bar (435 PSI) a -48C / +150C (50F / +300F). Fluido: NH3 (amoníaco). Volumen: 1338 litros (350 galones). *Nota: a una de las dos embarcaciones le falta su placa de identificación. Cantidad disponible: 1. Diámetro: 30 pulgadas. Longitud de la pared lateral: 106 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: EZPR09
- Manufacturer: Not Specified
- Model: RMP-21, 76-21
- Serial Number: 66675
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Receiver
- Tank Orientation: Horizontal
- Tank Diameter (Inches): 30
- Tank Length (Inches): 106
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 350
- Tank MAWP (PSI at temp): 21 bar (300 PSI) at -48C / +150C (-50F / +300F)
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2009
- Known Issues or Problems: one of the two vessels is missing its nameplate