Recirculador de amoníaco horizontal
Paquete de recirculación de amoníaco horizontal. Embarcación certificada por Trusco Tank Inc. Fresno, CA USA. MAWP: 250 PSI a 650F. MDMT: -45 °F a 100 PSI. S/N: 145246. Año: 1988. Carcasa: 0.625 SA516-70. Cabeza: 0,562 SA516-70. Área de superficie: 373 pies cuadrados. Capacidad: 3458 galones. Dimensiones aproximadas: 20 pies de largo x 6 pies de diámetro. Montado sobre patín con 2 bombas: Durco, Viking (ambas de 10 HP, 230/460 V, 60 Hz, trifásicas). Instalado previamente en una empresa procesadora de vegetales en California (eliminado en enero de 2013).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCA1363.22a
- Manufacturer: Trusco Tank, Inc.
- Serial Number: 145246
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details