Recirculador de amoníaco vertical ISF - 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.
Atemperador vertical ISF / Recirculador de amoníaco HT. Dimensiones de las paredes laterales: 42 pulg. de diámetro. x 10 pies de alto. Certificado por Industrial Service & Fabricators, Inc. Burleson Texas. MAWP: 250 PSIG a 200 °F. MDMT: -20 °F a 250 PSI. Serie 02-4538. Año: 2002. Nat'l Bd.: 4225. *Los planos están disponibles.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC281.42a
- Manufacturer: Industrial Service & Fabricators Inc
- Serial Number: 02-4538
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier