Morfab Inc. Receptor vertical de amoníaco - 40 galones
1992 Morfab Inc. Receptor de amoníaco vertical: 40 galones. S/N: 4764. Nat'l Bd: 3764. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 1 pulgada de diámetro. x 6 pies de alto. MAWP: 250 psi a 650°F. MDMT: -60°F a 100 psi. Equipado con indicador de nivel de líquido vertical y mirilla. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (ecualizador), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (entrada de líquido). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Válvula de globo FNPT (drenaje), (1) 1-1/2 diá. Puerto (salida de líquido), (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LCNM007.
- Manufacturer: Morfab Company
- Serial Number: 4764
Tank Details
Micro Panel Details