Receptor termosifón de amoníaco horizontal de refrigeración Phillips
Receptor termosifón de amoníaco horizontal de refrigeración Phillips. Certificado y fabricado por HA Phillips & Co., St. Charles, IL. S/N: 7668. Nat. Bd: 766. MAWP 250 PSI a 250ºF. MDMT: -20ºF a 250 PSI. Año: 1997. Pared recta de 56 pulg. x 23 pulg. de diámetro. (2) Juego de válvulas de alivio Cyrus Shank de 3/4 pulg. y 250 psi. (1) Solenoide Hansen Tech de 1/2 pulg. Sistema de nivel de mirilla de 2 pulgadas. Entradas/Salidas: (1) 1-1/4 pulg. con válvula, (1) 2 pulg. con válvula, (2) 2-1/2 pulg. con válvulas, (1) 3 pulg. con válvula. Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDNY06.7a
- Manufacturer: Phillips
- Serial Number: 7668
Tank Details
Micro Panel Details