Tanque de recirculación de amoníaco RVS: 54 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto
1996 RVS Tanque de recirculación de amoníaco. Refrigerante: R-717. MAWP: 150 psi a 300ºF. MDMT: -50ºF a 60 psi. Dimensiones interiores de pared recta: 54 pulg. de diámetro. x 10 pies de altura. Radio: extremos elípticos 2:1. (2) Bombas Cornell. Modelo: 2CB-5-4. (2) Motor eléctrico Baldor – 5 hp, 230/460 V, trifásico. Entradas/Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puertos, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 ½ pulg. de diámetro. puertos, (3) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 18 pies 4 pulgadas de alto (H12).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB109
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 96903
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details