Tanque recirculador RVS de 108 pulgadas de diámetro. x 19 pies 10 pulgadas de largo.
Tanque recirculador RVS de 108 pulgadas de diámetro. x 19 pies 10 pulg. L. S/N: 89580. Nat'l. Bd: 2382. Material de construcción: Acero SA516-70. MAWP original: 150 psi a -20 °F a 300 °F. MDMT: 60 psi a -40°F. Recertificado por Fru-Con en 2004 con MAWP: 60 psi a -60 °F. Nat'l Bd: 1173. Prueba hidráulica: 225 psi. Peso vacío 19.000 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2058.
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 89580
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details