Receptor de amoníaco horizontal Vilter - 840 galones
Receptor horizontal de amoníaco Vilter usado. Capacidad aproximada: 840 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 34 pulg. de diámetro. x 17 pies de largo. MAWP: 250 psi a 400 °F. Espesor de la carcasa: 7/16 pulg. Espesor de la cabeza: 3/8 pulg. Radio de la cabeza: 30 pulg. (2) Válvulas de alivio de presión de Henry Technologies. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (alivio), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 19 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP288
- Manufacturer: Vilter
- Serial Number: B95434-16
Tank Details
Micro Panel Details