Acumulador de amoníaco - 130 galones
Acumulador de amoniaco. Capacidad aproximada: 130 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 8 pies de alto. (1) Interruptor de flotador de nivel de líquido y (1) válvula de alivio de presión. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de alto (HB1)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF201.2
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Accumulator
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 20
- Tank Length (Inches): 96
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 130
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port. Outlets: (1) 3 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port.
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 117