Paquete de recirculación de amoníaco de 72 pulgadas de diámetro. x 20 pies de largo.
1996 Paquete de recirculación de amoníaco de 72 pulgadas de diámetro. x 20 pies. L. S/N: 96-1637. Capacidad máxima: 6,450 libras de NH3. Calificaciones de la Junta Nacional: Embarcaciones grandes: Máximo 250 PSI a 200 °F; Mínimo 125 PSI a -50ºF. Recipiente pequeño: máx. 300 PSI a 200 °F; Mínimo 300 PSI a -50 ºF. Bombas de circulación Buffalo con controles de motor de Square D Company.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP287
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 96-1637
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details