Paquete de recirculación de amoníaco Frick: 32 pulgadas de diámetro. x 10 pies de largo.
Paquete de recirculación de amoníaco Frick 1993. Capacidad nominal: 440 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 8 pulgadas de diámetro. x 10 pies de largo. MAWP: 150/-15 psi a 20 °F. MDMT: -45°F a 11,7 pulgadas Hg. (2) Bombas centrífugas de amoníaco Cornell, Modelo: 2CBS-2-4, BM: BME697A-A00, máx. Impulsor: 9,00 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 160 gpm con la potencia y presión requeridas. (2) Motores industriales Baldor, 1,5 y 2 hp, 1450/1750 rpm, 5/2,5-5/2,5 amperios, 50/60 Hz, trifásicos. Panel de control Frick PRR, ident. No: 23587, dibujo: 64901689 Rev. C. (1) control de nivel variable LB5 de Hansen Technologies y (1) sonda de amoníaco de 30 pulgadas de Hansen Technologies. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. alimentación de refrigerante, (1) 4 pulg. de diámetro. linea de alimentación. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de alivio de presión, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KBMW156B.
- Manufacturer: Frick
- Serial Number: 109360
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details