Recirculador de refrigerante empaquetado Frick - 670 galones
Recirculador de refrigerante empaquetado Frick 1995: 670 galones. Modelo: PPR-42-12. Frick Tank, Nat'l Bd: 123819, carcasa MAWP a 200 °F: 150/-15 psi, carcasa MDMT a 113 psi: -45 °F. (2) Bombas centrífugas Frick Cornell de 1995, modelo: 2CBS-3-4, S/N: 87281 y 87282, sellos mecánicos dobles, GPM: 50 psid25, diámetro del impulsor: 9,40 pulg. (2) Motores Baldor Super-E, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 8 pulg. de diámetro. Tuberías de carga de refrigerante. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. tubos, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto XM
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI825.10
- Manufacturer: Frick
- Model: PPR-42-12
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details