Recirculador de refrigerante Frick PRR - 3 pies de diámetro. x 11 pies 6 pulgadas.
Recirculador de refrigerante Frick PRR - 3 pies de diámetro. x 11 pies 6 pulgadas. Nat'l Bd: 52125. MAWP: 150 psig @ -20° F a 200° F. Material SA: 515.GR70, TS 70000. Grosor de la cámara del armazón: 0,250 pulgadas. Grosor de la cabeza: 0,250 pulgadas. Radio de la cabeza: 2:1. Dimensiones del tanque: 11 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de diámetro. (2) Bombas Blackmer, modelo: RAL2, S/N: 64338 y 64477. (2) Motores eléctricos Marathon, 2 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 6.0/3.0 FLA, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 91 pulgadas de ancho x 10 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: IME2401
- Manufacturer: Frick
Tank Details
Pump Details
- Pump Included?
Micro Panel Details