Recirculador de Howe Corporation - 48 pulgadas de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de largo
Recirculador de Howe Corporation. Modelo: PVL264. Capacidad aproximada: 900 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas L. Refrigerante: usado por última vez con R-22. MAWP: 250 psi a 650ºF. (2) Bombas Cornell, modelo: 2CB5-4, con motores de bomba eléctrica Marathon, 5 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásicas. Diámetro del impulsor: 8-½ pulg. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) ¾ pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) ¼ pulg. de diámetro. puerto, (1) ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto MNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 11 pies de alto (HB2) (ACN371-85).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP125
- Manufacturer: Howe Corporation
- Model: PVL264
- Serial Number: 5480
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Recirculator
- Tank Orientation: Horizontal
- Tank Diameter (Inches): 48
- Tank Length (Inches): 114
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 900
- Tank National Board Number: 4770
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 psi at 650ºF
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/Outlets: (2) 3 in. dia. ports, (2) 1 ½ in. dia. port, (1) 6 in. dia. port, (1) ¾ in. dia. port, (2) 4 in. dia. ports, (2) 2 in. dia. ports, (1) ¼ in. dia. port, (1) ½ in. dia. port, (1) 1 in. MNPT port
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 2
- Pump Manufacturer(s): Cornell
- Pump Description(s): model: 2CB5-4, S/N’s: 45735, and 45736
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1735
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.2/6.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 144
- Width (Inches): 64
- Height (Inches): 132
- ACN: 371-85
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1985