- Detalles del producto
Sterling Industrial Refrigeration VRP-36 Recirculador de amoníaco vertical (54 pulgadas x 149,5 pulgadas, 1482 galones, 1 bomba).
Recirculador vertical Sterling. Modelo: VRC-36-116, Tamaño del recipiente (pulg): 54 x149, Refrigeración: R-717, Temperatura de funcionamiento: -45 F, Voltaje de la bomba: 460/3/60. Número de serie/nacional: 155809. Cámara de carcasa: MAWP: 250 PSI @ 250 F, MAEWP: 15 PSI @ 250 F, MDMT: -20F @ 250 PSI, Fecha de fabricación: 2007.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS74
- Fabricante: Sterling Industrial Refrigeration
- Modelo: VRP-36
- Número de serie: 155809
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 54
- Longitud del tanque (pulgadas): 149.5
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1,482
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 155810
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 250 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 psi
Pump Details
- ¿Bomba incluida?: Yes
- Número de bombas en el paquete: 1
- Fabricante(s) de bombas: Cornell
- Descripción(es) de la bomba: Model: 20B 5-3-4 DL, Serial: 145840 10.38, Year: 2007, SBJ433A-A00, GP,: 39, RSTD: 25
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 36
- RPM del motor: 1,751
- Voltaje del motor: 230/461
- Amperios de motor: 13.4/6.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184CZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 211
- Ancho (pulgadas): 92
- Altura (pulgadas): 211
- Peso libras): 6,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!