- Detalles del producto
Congelador IQF en cascada RECO 100
Congelador RECO Cascade IQF con caja cerrada (aprox. 11 pies x 34 pies), unidades y componentes hidráulicos y tanque de circulación. Modelo: 100. Capacidad nominal (guisantes): 10,000 lbs. por hora desde temperaturas de entrada y salida respectivas de 70 °F a 0 °F con el tonelaje requerido y una temperatura de evaporación recirculada sostenida. Otras verduras variarán. Ancho de la cinta: 59 pulgadas, altura de la cinta de carga: 8 pies 3 pulgadas, altura de la cinta de descarga: 7 pies. El diseño exclusivo de RECO proporciona una secuencia de etapas de fluidización que utilizan diversas propiedades de los productos entrantes mediante un acristalamiento uniforme (1/2 pulgada). a 2 pulgadas) en la primera etapa, y luego pasar a una segunda etapa que varía de 4 a 8 pulgadas para una fluidización densa, todo a partir de aire a baja temperatura dirigido desde debajo del cinturón. Dimensiones totales: 41 pies de largo x 11 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AANF046.90
- Fabricante: Reco
- Modelo: 100
- Número de serie: M18027-230
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!