Acumulador de amoníaco Reco - 51 pulgadas de diámetro. x 7 pies 5 pulgadas de alto
Acumulador de amoniaco Reco. Capacidad aproximada: 850 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 51 pulg. de diámetro. X 7 pies 5 pulgadas H. MAWP: 150 psi. de -20° a 300° F. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF203
- Manufacturer: Reco
- Serial Number: M857280-A
Tank Details
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included?
- Micro Control Panel Manufacturer:
- Micro Control Panel Description: