Torre de condensación evaporativa Reco - 625 toneladas

Torre de condensación evaporativa Reco - 625 toneladas

Torre de Condensación Evaporativa Reco. Modelo: RA-919E. Capacidad nominal nominal: 625 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y temperaturas de bulbo de red de 78°F. 450 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Número de ventiladores axiales: 3. (2) Motores de ventilador: Motor eléctrico Magnetek: 10 HP, bomba centrífuga. Modelo: 5G, Motor bomba eléctrica Baldor: 7,5 HP. Entradas: (2) puertos de acceso de 1 pie y 8 pulg., (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 21 pies 2 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 17 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF213
  • Manufacturer: Reco
  • Model: RA-919E
  • Serial Number: 879999

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1

Condenser Dimensions

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de condensación evaporativa Reco - 625 toneladas