Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP
Unidad de compresor de tornillo, modelo Reco/Howden MK4B/WRV/204/16536/1209,1983, 1796,8 horas, mcc de Square D Company de 1200 amperios hz, sistema eléctrico vertical de 600 amperios, disyuntor térmico de 400 amperios de Square D Company, electromecánico reducido de Square D Company arrancador de voltaje Clase 8630, motor de 250 HP Tamaño Nema 6yd tipo S0-1 Forma SY74, bomba Viking Modelo AL195 Serie 1950203 5HP 230/460V 1170 RPM, 12 pies de largo x 59 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: 150.PMI440.2
- Manufacturer: Reco
- Model: MK4B/WRV/204/16536/1209
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details