Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco RWB-100 (FALTA TORNILLO, 100 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco RWB-100 (FALTA TORNILLO, 100 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete Reco / Frick RWB-100 sin compresor. El compresor desnudo ha sido desmontado y vendido; sin embargo, el resto del paquete aún está disponible. Especificaciones anteriores del compresor: Modelo de compresor de tornillo rotativo Frick: GDSH193S0055P, NH3 / R22, 4500 RPM máx., Vi: 2,5-5,0, 362 PSI máx. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. Las piezas que aún están presentes incluyen el separador de aceite, el enfriador de aceite, la bomba de aceite, el micropanel, el filtro de succión, etc. Separador de aceite RECO de 24 pulgadas, 250 PSIG a 300 F, MDMT: -20 F a 350 PSIG. Prueba: 375 PSIG. Enfriador de aceite RECO: S/N: M903210 G, carcasa MAWP: 350 PSI a -20 F/300 F, tubos 250 PSI a -20 F/300 F, bomba de aceite Blackmer. Motor Toshiba de alta eficiencia: 100 HP, 230/460 V, 23/115 amperios, 3530 RPM, 60 Hz, trifásico. Controlador por microprocesador Frick. *Manual en PDF disponible. Dimensiones totales: 141 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TFAR066.37
  • Manufacturer: Reco
  • Model: RWB-100
  • Serial Number: GDSH193S0055P
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: Reco
  • Package Model: RWB-100
  • Package SN: GDSH193S0055P
  • Package Max Speed (RPM): 4500
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 362

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? No
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 7730

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: Frick
  • Micro Control Panel Description: Microprocessor Controller

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Toshiba
  • Motor Horsepower(HP): 100
  • Motor RPM: 3530
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 23/115
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 141
  • Width (Inches): 58
  • Height (Inches): 93

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes
  • Known Issues or Problems: Compressor not Included

Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco RWB-100 (FALTA TORNILLO, 100 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)