- Detalles del producto
Enfriador de líquido serie JW de Recold Products sin usar - 59 toneladas
Enfriadores de líquido serie JW de productos Recold no utilizados. Modelo: JW50A. Capacidad nominal: 59 toneladas con temperatura de entrada y salida de agua respectiva de 95°F y 85°F y bulbo húmedo de 78°F. Superficie de bobina de 49,6 pies cuadrados. Motor de ventilador Baldor Super-E: 15 HP, 1765 rpm, 200 V, 42,4 amperios, factor de servicio 1,15, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba Emerson: modelo AR01, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,20-6,00/3,00 amperios, factor de servicio 1,25, 60 Hz, trifásico. Equipado con sistemas de tratamiento de agua de energía pulsada Dolphin de Clearwater Systems Corp. para inhibir la corrosión y la formación de incrustaciones minerales, y también controlar la acumulación microbiana. Panel de control Wiegmann: cat. No. EHC302408, tipo 1, 3R. Estas unidades estaban destinadas a un proyecto que no se completó y, por lo tanto, nunca se han utilizado. Dimensiones totales: 15 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (ACN499).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BMBC01
- Fabricante: Recold
- Modelo: JW50A
- Número de serie: 70123
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!