Enfriador de líquido/condensador evaporativo Recold - 285 toneladas

Enfriador de líquido/condensador evaporativo Recold - 285 toneladas

Enfriador de líquido/condensador evaporativo Recold: 285 toneladas. Modelo JC 285. Carga de refrigerante: 522 lbs (R-22). Volumen de aire: 3900 cfm. Cara del serpentín: 70,4 pies cuadrados. Agua pulverizada: 270 gpm. Capacidad del sumidero: 374 gal. Peso operativo: 11200 libras. (7) Puertas de acceso de 23 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Motor Team, 24 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 57,8/28,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba Centrífuga Scot con Motor Eléctrico Magnetek Century, 3 hp, 1725/1425 rpm, 230/460-190/380 amperios, 60/50 Hz, trifásica. El condensador evaporativo modelo JC es una unidad de construcción robusta diseñada para brindar muchos años de servicio duradero y confiable con requisitos mínimos de mantenimiento. Entradas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puertos de cobre. Salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. puertos de cobre, (1) 2-3/4 pulg. de diámetro. Puerto de PVC. Dimensiones totales: 15 pies 10 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies. 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CSSD3001.1
  • Manufacturer: Recold
  • Model: JC 285

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1

Condenser Dimensions

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: School District

Enfriador de líquido/condensador evaporativo Recold - 285 toneladas