Horno giratorio de láminas

Horno giratorio de láminas

Reed Oven Co. Horno giratorio de 5 rejillas. Serie: R5173. 120V / 480V 60Hz. Tamaño del bastidor: 56 x 26 pulgadas con espacio entre cables de 0,75 pulgadas. Tamaño de apertura: 56,75 pulgadas de ancho x 10,5 pulgadas de alto. Utilizado anteriormente en una aplicación de fermentación de pan en una tienda de comestibles. Desinstalado en febrero de 2016 después del cierre de la ubicación. Dimensiones de la caja: 90 pulgadas de profundidad x 87,5 pulgadas de ancho x 82,5 pulgadas de alto. Incluye caldera de vapor eléctrica fabricada por Reimers Electra Steam, Inc. Modelo: R20. Serie: 35637. Presión máxima de funcionamiento: 15 PSI. 20 KW, 208 V, trifásico, 60 Hz.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SWVF133
  • Fabricante: Reed Oven Co.
  • Número de serie: R5173

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 87.5
  • Altura (pulgadas): 82.5

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2016
  • Utilizado anteriormente con: Previously used in a bread proofing application at a grocery store.

Horno giratorio de láminas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente