Horno giratorio de láminas
Reed Oven Co. Horno giratorio de 5 rejillas. Serie: R5173. 120V / 480V 60Hz. Tamaño del bastidor: 56 x 26 pulgadas con espacio entre cables de 0,75 pulgadas. Tamaño de apertura: 56,75 pulgadas de ancho x 10,5 pulgadas de alto. Utilizado anteriormente en una aplicación de fermentación de pan en una tienda de comestibles. Desinstalado en febrero de 2016 después del cierre de la ubicación. Dimensiones de la caja: 90 pulgadas de profundidad x 87,5 pulgadas de ancho x 82,5 pulgadas de alto. Incluye caldera de vapor eléctrica fabricada por Reimers Electra Steam, Inc. Modelo: R20. Serie: 35637. Presión máxima de funcionamiento: 15 PSI. 20 KW, 208 V, trifásico, 60 Hz.
Product Details
- Cantidad en stock: SWVF133
- Manufacturer: Reed Oven Co.
- Serial Number: R5173
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 90
- Width (Inches): 87.5
- Height (Inches): 82.5
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2016
- Previously Used With: Previously used in a bread proofing application at a grocery store.