Tanque de bomba de agua fría de AEC Application Engineering Corporation - 700 galones
Tanque de bomba de agua fría de AEC Application Engineering Corporation: 700 galones. Modelo: Tanque T700D. Número de serie: 95G0383. El tanque es de acero inoxidable 304. Los sistemas constan de (2) bombas de marco de 2 x 2,5 con 5,75 pulgadas de diámetro. Impulsor, (1) bomba de marco 4 x 2,5, (4) motores Baldor Super-E, 7,5 hp, 3425 rpm, 230/460 V, 18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control AEC. Controlador de válvula motorizada Lakos con control de tiempo de purga y ciclo, 110 V. Pulsafeeder. Dimensiones totales: 42-1/2 pulgadas de largo x 13 pulgadas de largo x 45 pulgadas de alto. Dimensiones totales (contenedor): 76 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto. Equipado con un diámetro de 7 pulgadas. . bola flotante. Entradas de contenedores: (1) 1 pulg. de diámetro. válvula de reposición. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. desbordamiento, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Drenaje NPT (hembra). Plataforma de bomba de acero sólido con placa de diamante para mayor facilidad de servicio y seguridad. Salidas de bomba: (1) 3 pulg. de diámetro. descarga con un diámetro de 7 pulgadas. brida y (4) orificios pasantes. Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NEAF001.
- Manufacturer: AEC
- Model: Tank T700D
- Serial Number: 95G0383
Glycol Chiller Details