Intercambiador de calor de placas APV
Intercambiador de calor APV con tanque aislado de glicol, Junta Nacional de Intercambiador de Calor 1351, Tipo L9RGNM GS25 1997, S/N 33312.1, 120 placas de 26 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto, lado caliente: 300 psi a 150 F a -20 F, frío Lado: 300 psi a 150 F a -20 F, prueba de 450 psi, diámetro de apriete 24,39 pulg. máximo 24,04 pulg. mínimo, 9 pulg. Conexiones, con barra de unión del marco recubierta de epoxi que absorbe la placa soldada con láser de amoníaco/glicol montada sobre patín, incluido el evaporador sistema inundado con controles, tarea para enfriar 660,440 lbs/hr de propilenglicol de 30 F a 20 F utilizando 21,128 lbs/hr de R717, dimensiones del patín 11 pies L 86 pulgadas W x 102 pulgadas H, dimensiones del tanque de glicol - 12 pies H con base de 4 pies x 4 pies y entrada de brida de 8 pulgadas de DI y 15 pulgadas de DE, salida de brida de 6 pulgadas de DI de 12-1/2 pulgadas de DI con seis medidores de temperatura de 120 °C en tubería externa de acero dulce.
Product Details
- Cantidad en stock: 195.GR973.50
- Manufacturer: APV
- Model: l9RGNMGS75
- Serial Number: 33312.1
Glycol Chiller Details