Enfriador de líquido de circuito cerrado BAC FXV - 73 toneladas

Enfriador de líquido de circuito cerrado BAC FXV - 73 toneladas

Baltimore Aircoil Co., BAC modelo FXV-432, serie U1289001MAD. Torre de enfriamiento de circuito cerrado/enfriador de líquido/estilo de circuito cerrado. Calificación nominal: 73 TR. Puertos: 4 pulg. de diámetro. Volumen del serpentín interno: 90 galones. Peso de envío: 12 000 LBS (la sección más pesada de 4730 LBS). Dimensiones: 9 pies 2 pulgadas de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 13 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: IME1701
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXV-432
  • Número de serie: U1289001MAD

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Closed

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido de circuito cerrado BAC FXV - 73 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente