Compresor alternativo Carlyle con motor de 75 HP
Compresor alternativo Carlyle. Modelo: 5H120-A194. Toneladas nominales por diferentes sistemas de refrigeración con sus respectivos caballos de fuerza nominal a 40°F SST, 105°F de descarga saturada, 15°F de sobrecalentamiento y 0°F de subenfriamiento: (R-502: 122 toneladas/125 hp), (R-22: 119 toneladas /125 hp), y (R-12: 74 toneladas/75 hp). Actualmente equipado con un motor eléctrico Marathon de 75 hp: 1775 RPM, trifásico, 230/460 V 18,4/9,2 A. RPM mínimas requeridas para la lubricación: 400. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas LX 2 pies 8 pulgadas WX 3 pies 8 pulgadas de alto (H12) (ACN179).
Product Details
- Cantidad en stock: tLDF03
- Manufacturer: Carlyle
- Model: 5H120-A194
- Serial Number: 5183J00147
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details