Sistema de agua enfriada: 1100 galones
Sistema de agua enfriada: 1100 galones. Los sistemas constan de (2) bombas centrífugas Peerless y un tanque receptor de agua enfriada. (2) Bombas centrífugas Peerless con motores, modelo: F2-1230AM, S/N: 199843 y 162648A, 30 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 76/38 amperios, 60 Hz. Capacidad de bomba (cada una): 223 gpm a 1760 rpm. Salidas (tanque): (2) 6 pulg. de diámetro. puertos con 14 pulg. de diámetro. bridas y (8) orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 13 pulgadas. Dimensiones totales (contenedor): 76 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto. Entradas de bomba: (1) 4-1 /2 pulg. de diámetro. succión con un diámetro de 9 pulgadas. brida y (8) orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 8 pulg. Salidas de bomba: (1) 3 pulg. descarga con un diámetro de 7 pulgadas. brida y (4) orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 6 pulgadas. Dimensiones totales (bomba): 49 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPP911c.14a
- Manufacturer: Not Specified
Glycol Chiller Details