Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 75 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 75 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company: 75 toneladas. Modelo: VNC75. Número de serie: 775173P. Número de cinturón: B68. El tonelaje nominal se basa en el uso de R-22. Tonelaje nominal de amoniaco: 50 Ton. El condensador está construido con paneles de acero galvanizado en caliente de alta resistencia, el serpentín es un tubo de acero serpentino continuo y su diseño presenta orificios grandes y boquillas que no se obstruyen. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga de refrigerante, ( 1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola NPT (hembra). Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto (144 pulgadas de alto con base).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: tMMO002.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VNC75
  • Número de serie: 775173P

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 75 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente