Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas

Condensador Evapco Evaporativo - 35 Toneladas. Modelo: LSC-35. Capacidad nominal: 35 toneladas con R-22 a 105ºF de condensación, 40ºF de succión y 78ºF de bulbo húmedo. Capacidad con amoniaco: 25 toneladas con R-717 a 96.3ºF de condensación, 20ºF de succión y 78ºF de bulbo húmedo. Esta unidad se utilizó en una aplicación de sumidero remoto y no incluye bomba ni eliminadores de plástico. El modelo LSC es un ventilador centrífugo, condensador de tiro forzado que es muy silencioso e ideal para aplicaciones donde el ruido es una preocupación. Los ventiladores centrífugos contrarrestan la pérdida de presión estática debida a los conductos, lo que hace que estas unidades sean adecuadas para instalaciones en interiores donde es deseable ocultar la unidad o cuando este es el único espacio disponible. Unidad de mano izquierda. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN96-86)(BE).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RPCN441C
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSC-35
  • Número de serie: 857513 LH

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente