Torre de enfriamiento de tiro inducido serie Delta Paragon: 250 toneladas
(2) Torres de enfriamiento de tiro inducido serie Delta Paragon: 250 toneladas. Modelo: T250I. S/N: 55307 y 56915. Capacidad del sumidero: 718 galones. Motor Lincoln, 15 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 42/21 amperios, 60 Hz, trifásico. Las torres de enfriamiento Paragon son de tiro inducido y de contraflujo con capacidades únicas. Las características estándar incluyen: carcasas de polietileno sin costuras resistentes a la corrosión (HDPE), plataformas húmedas de PVC, bombas de sumidero integrales equipadas con conjuntos de maquillaje, sistemas de distribución de agua con brazo giratorio autopropulsado de PVC, aspas de ventilador de paso ajustable tipo hélice de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, eliminadores de deriva de polietileno (que previenen agua salga de la torre) y conjuntos de ventiladores de accionamiento directo con motores de servicio de torre de enfriamiento totalmente cerrados. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de diámetro. x 17 pies 4 pulgadas (ACN193-95/97)
Product Details
- Cantidad en stock: BFLV098.11a
- Manufacturer: Delta
- Model: T-250I
- Serial Number: 56915 & 55307
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open