Patines dobles de compresor Copeland Scroll de 10 toneladas
(12) Patines de unidad de aire acondicionado parcial 2000 con compresores dobles de 10 toneladas. Refrigerante: R-22. (2) Compresores Scroll compatibles con Copeland, modelo: ZR108KC-TFD-265, fuente de alimentación: 3500/2900 rpm, 460/380-420 V, 114/100-111 LRA, 16,8/16,8 amperios, 60/50 Hz, trifásicos . Presión máxima de funcionamiento (alta/baja): 398,85/246,56 psi. Receptor de refrigerante: 1 galón. Bombas de condensado automáticas Hartel con tanque, modelo: A-2, fuente de alimentación: 1-1/2 hp, 3050 rpm, 208-230 V, 1.95 amperios, 60 Hz. Transformador de Distribución Micro Industrial. Entradas:(2) 1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre, (2) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (2)1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre, (2) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 6 pies de alto (ACN36).
Product Details
- Cantidad en stock: JDWW012
- Manufacturer: Copeland
- Model: ZR108KC-TFD-265
- Compressor Type: Split Rack System
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Copeland
- # Compressors in Package: 2
- Compressor Model: ZR108KC-TFD-265
- Compressor SN: 1718488
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor RPM: 3500/2900
- Motor Voltage: 460/380-420
- Motor Amps: 16.8/16.8
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 72