Torre de enfriamiento Evapco: 332 toneladas
1996 Torre de enfriamiento Evapco: 332 toneladas. Modelo: AT12-312B. Número de serie: 964517M. Número de cinturón: 6B148. Capacidad: 665 gpm a 80 °F WB, 100 °F EWT, 85 °F LWT. Motor estadounidense, 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 52,8/26,4 amperios, 60 Hz, trifásico. La AT es una torre de enfriamiento de tiro inducido y diseño de contraflujo. Las características incluyen: eliminadores de deriva eficientes, diseño superior de rejilla y rejilla de entrada, y su diseño óptimo para climas helados. Su diseño único permite un fácil desmontaje de los componentes de la unidad. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre, (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC, (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería de PVC, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 12 pies 3 pulgadas de ancho x 12 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPP949.14
- Manufacturer: Evapco
- Model: AT12-312B
- Serial Number: 964517M
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open