Torre de enfriamiento Evapco - 500 toneladas
1997 Torre de Enfriamiento Evapco. Modelo: AT12218B. Clasificado para 500 toneladas o 1500 gpm con clasificaciones nominales de temperaturas de entrada y salida respectivas de 95 °F y 85 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Material de construcción: acero galvanizado. Motor de ventilador eléctrico estadounidense, 25 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 84/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones de la puerta de acceso a lamas: (1) 5 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de alto. Entradas: (1) 10 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. MNPT de diámetro. puerto (reposición de agua). Salidas: (1) 12 pulg. de diámetro. puerto, (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 ½ pulg. de diámetro. puerto (drenaje), (1) 3 ½ pulg. de diámetro. puerto (desbordamiento), (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto (drenaje), (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto (desbordamiento). Dimensiones totales: 18 pies 6 pulgadas de largo x 11 pies 10 ½ pulgadas de ancho x 15 pies 6 ½ pulgadas de alto (ACN510).(BI).
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Product Details
- Cantidad en stock: CPEG301.75
- Manufacturer: Evapco
- Model: AT12218B
- Serial Number: 977210W, 977211, 977212
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open