Evapco PMCB-360 Condensador Evaporativo (360 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Evapco PMCB-360 Condensador Evaporativo (360 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensador evaporativo de amoniaco Evapco. Modelo: PMCB-360. Número de serie: T000760. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 360 Toneladas Nominales. 255 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NIH19
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-360
  • Número de serie: T000760

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 360
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 255
  • Unidad CFM (CFM): 57,000
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 216
  • Ancho superior (pulgadas): 48
  • Altura superior (pulgadas): 60
  • Peso superior (LBS): 9,990
  • Longitud inferior (pulgadas): 228
  • Ancho inferior (pulgadas): 76
  • Altura inferior (pulgadas): 84
  • Peso inferior (LBS): 4,050

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors - 15 HP & 7.5 HP

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 216
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 144
  • Peso libras): 14,040
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Evapco PMCB-360 Condensador Evaporativo (360 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente