Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 160GM (200 HP 230/460 V, panel de control FES Micro III)
Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 160GM. Número de serie: 00135011. Número de contrato FES: 00135011. Certificado por FES Systems Separador de aceite: Junta Nacional: 11410. MAWP: 300 PSI @ 500 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Panel de control GEA/FES Micro III. Motor Ram de alta eficiencia: HP: 200, Voltios: 230/460, RPM: 3570, Ph: 3, Hz: 60.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NIH07
- Fabricante: FES
- Modelo: 160GM
- Número de serie: 00135011
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 160GM
- Paquete SN: 00135011
- Orden del paquete: 00135011
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 11410
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 9494
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: FES
- Descripción del micropanel de control: GEA/FES Micro III Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 526/238
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 120
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 84
- Peso libras): 6,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!