Compresor de refuerzo alternativo Frick
Compresor de refuerzo alternativo Frick, serie 70095, amoníaco NH3, tipo FB, tamaño 11 1/2 x 8, 50 HP 460 V, abierto a prueba de goteo, separador de aceite con flotador Phillips y filtro para devolver el aceite al cárter, 7 pies de largo x 41 pulgadas Ancho x 80 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: PMI425a.2
- Manufacturer: Frick
- Serial Number: 70095
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details