Rotores de compresor Frick RWF 480
Rotores de compresor Frick RWF 480. Se ajustan a un compresor Frick modelo RWF 480, tipo SGC 2821. Diámetro del rotor hembra (impulsor): 7-1/8 pulg., diámetro del eje del rotor: 3 pulg., diámetro del eje del extremo posterior: 1 ¾ pulg. Longitud total: 3 pies 2 ½ pulg. Diámetro del rotor macho (impulsado): 7 -1/8 pulg., diámetro del eje del extremo delantero: 1-3/8 pulg., diámetro del cojinete del extremo trasero: 1-3/8 pulg. Longitud total: 1 pie 10-5/8 pulg.(H15)(ACN171 ).
Product Details
- Cantidad en stock: GOMS01A
- Manufacturer: Frick
- Compressor Type: Screw
- Package Included? No
Package Details
Screw Compressor Details
- Compressor Included? No
- Oil Separator Included? No
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22.63
- ACN: 171
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes