Compresor de Tornillo Frick RXF 39
1992 Compresor de tornillo Frick RXF 39. Modelo S0056LFMFLHAA3, N/S XJF120 L0057FF. Motor maratón: 100 CV, 230/460/3/60 Hz. Servicio de amoniaco o freón. Microprocesador Frick, refrigeración por aceite de inyección líquida, válvulas de aislamiento. Puede funcionar como compresor de alta o baja succión. A una succión de 20 °F, la unidad tiene aprox. capacidad de 70 toneladas; a (-)20 °F la unidad de succión tiene aprox. Capacidad de 34 toneladas. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 30 pulgadas de ancho. Esta unidad está en excelentes condiciones.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPW731.20
- Manufacturer: Frick
- Model: S0056LFMFLHAA3
- Serial Number: XJF120 L0057FF
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details