Purgador automático de amoníaco AP08 de Hansen Technologies
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de serie: T4454. Capacidad: Planta de amoníaco de 750 toneladas (2600 KW) a presiones de succión inferiores a la presión atmosférica o planta de amoníaco de 1500 toneladas (5275 KW) a presiones de succión positivas. Purgas hasta 8 puntos. Ideal para sistemas grandes. El sistema está equipado con un sistema de descarga de burbujeador de agua y una cámara de evaporación. Requisitos de control eléctrico: 115 V, 60 Hz. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. línea de flotación, (1) 1/2 pulg. de diámetro. entrada de gases contaminantes, (1) 1/2 pulg. de diámetro. conexión de línea de líquido, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión de la línea de succión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. línea de drenaje del burbujeador de agua. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 36-1/2 pulgadas de ancho x 21-1/2 pulgadas de alto (ACN102a).
Product Details
- Cantidad en stock: TNO07
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: AP08
- Serial Number: Y5483
- Purge Points: 8
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 36
- Weight (LBS): 350
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No