Purgador automático APC de Hansen Technologies
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: APC. Número de serie: M2039. Purgador de un solo punto. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Presión de ajuste: 400 psig. Fuente de alimentación: 120 V, 8,0 amperios, 60 Hz. Cámara del evaporador. Burbujeador de agua. (2) Válvulas de alivio de Henry Technologies. Interruptor de flotador de fluido de Hansen Technologies. (5) Válvulas solenoides de Hansen Technologies. Escurridor de líquidos Hansen Technologies. Panel de control Hoffman. El AUTO-PURGER es un purgador automático de refrigerante de gas (aire) no condensable controlado electrónicamente para reducir la presión de condensación. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Línea de líquido bombeado de baja presión, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Línea de gas sucio, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Línea de llenado del burbujeador de agua. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje del burbujeador, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje de líquido de baja presión, (1) 3/4 pulg. de diámetro. linea de succión. Dimensiones totales: 3 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN076.7a
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: APC
- Serial Number: M2039