Purgador automático APM[1] de Hansen Technologies
Hansen Technologies Corporation Auto-Purger M. Modelo: APM(1). Voltaje/Hercios: 115V 50/60 Hz. Amperios: 3,0. Número de serie: AA1804. Punto de purga activo: 4. Utilizado anteriormente con amoníaco. Línea de succión: 3/4 pulg. Línea de gas contaminado: 1/2 pulg. Línea de líquido de alta presión: 1/2 pulg. Drenaje y bombeo de aceite del lado alto: 3/8 pulg. Conexión para válvula de alivio de presión: 1/2 pulg. Conexión de la válvula de cierre de la línea de agua: 1/2 pulg. FPT. Conexión de drenaje: 1 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: BDD06
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: APM(1)
- Serial Number: AA1804
- Purge Points: 4
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 32
- Weight (LBS): 150
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes