Purgador automático de amoníaco APMN-1 de Hansen Technologies
Purgador de refrigerante de gas (aire) no condensable Auto-Purger M. Modelo: APMN-1. Voltaje/Hercios: 115 VCA/60 HZ. Amperios/Fase: 3A/Simple. Número de serie: 7941D. Código de fecha: 12M. Refrigerante: Amoníaco. Presión máxima: 400 PSIG. Conexión de línea de succión (pulg.): 3/4. Conexión de línea de líquido de alta presión (pulg.): 1/2. Conexión de línea desde puntos de purga en condensadores y receptores de alta presión (pulg): 1/2. Puntos de Purga: 4. El APM cuenta con arranque automático con control electrónico. El APM incluye un burbujeador de agua automático y viene de serie con un gabinete de control NEMA 12, 13.
Product Details
- Cantidad en stock: JBS06
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: APMN-1
- Serial Number: 7941D
- Purge Points: 4
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 28
- Weight (LBS): 150
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes