Enfriador con tambor de compensación Henry Technologies Chil-Con Products
2004 Enfriador de productos Chil-Con de Henry Technologies. Número(s) de modelo: tambor de compensación: RA-20120-509 / enfriador: FA-16168-400. Refrigerante: Utilizado por última vez con amoníaco (R-717). MAWP: 250 PSI a 400°F. MDMT: -20°F a 250 PSI. MAWP: 250 PSI a 200 °F/150 PSI a 150 °F. MDMT: -20°F a 250 PSI/-20°F a 150 PSI. (1) Interruptor de flotador Hansen. (2) Interruptores de flotador Parker. Válvula Hansen de 3 vías con salida de 1-1/2 pulg.: tamaño ¾ pulg., cat: H8022. Válvula reguladora Watts en salida de ¾ pulg. con manómetro Valley y válvula de bola Apollo. Entrada/salida(s): 4-1/2 pulg., 1-3/4 pulg. Dimensiones totales: 15 pies 8 pulg. de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 3 pulg. de alto (ACN176).
Product Details
- Cantidad en stock: TMCA01.40
- Manufacturer: Henry Technologies
- Model: RA-20120-509/FA-16168-400
- Serial Number: C240294B-1/C240294A-1
Chiller Details