Máquina para hacer hielo en escamas Howe Corporation - 3 toneladas
1984 Máquina para hacer hielo en escamas Howe Corporation. Modelo: 31-E. Refrigerante: R-12 o 502. Capacidad nominal: 3 toneladas por día a temperaturas de agua y aire respectivas de 70 °F y 90 °F. Las especificaciones incluyen: 0,52 KWH/100 lb. hielo. Motor de accionamiento: ½ hp, 115/208-230 V, 60 Hz, monofásico. Refrigeración requerida: 51,150 BTU/Hr. Entradas: (1) 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho, (1) 1 pulgada de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN141-84).
Product Details
- Cantidad en stock: AAMG197.a
- Manufacturer: Howe Corporation
- Model: 31-E
- Serial Number: 36962